ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 多刃 HSP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
01020233
品番
HSP22.5:STI30
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
22.5
刃長(mm)
40
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
STI30