ニチアロイ(日本超硬)
エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
01023593
品番
HSPE-B35X120X42:K20N
参考基準価格(税別)
¥154,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
120
全長(mm)
240
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
K20N