ニチアロイ(日本超硬)
エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
01023724
品番
HSPE-B35X80X42:M20N
参考基準価格(税別)
¥113,490
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
80
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
M20N