ニチアロイ(日本超硬)
エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
01023873
品番
HSPE-B 37X80 K20N
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は82,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥92,600
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
37
刃長(mm)
80
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
材質
K20N