ニチアロイ(日本超硬)
エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
01024013
品番
HSPE-B 40.5X56 K20N
参考基準価格(税別)
¥75,100
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
40.5
刃長(mm)
56
全長(mm)
155
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
材質
K20N