曜日別特売

エンドミル 超硬付 多刃 SPC3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
刃長(mm)22
全長(mm)79
材質SR30
内容量1本注文コード01028484品番SPC3-12:SR30
参考基準価格(税別)¥40,670販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
刃径(Φmm)12刃長(mm)22全長(mm)79シャンク径(Φmm)16刃数3材質SR30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする