DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬付 多刃 SPC3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
13
10
11
12
13
14
刃長(mm)
40
20
40
22
26
45
全長(mm)
110
77
110
79
84
125
材質
UMS
KT9
SR30
UMS
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01028545
品番
SPC3-130L:UMS
参考基準価格(税別)
¥60,340
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13
刃長(mm)
40
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
刃数
3
材質
UMS