DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬付 多刃 SPC4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
30
注文コード
01028728
品番
SPC4-18:SR30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・刃長
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
30
全長(mm)
87
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
SR30