EIKO(栄工舎)
カッタ 超硬S 柄付 CSME2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
6
10
12
6
8
シャンク径(Φmm)
3
6
3
4
刃長(mm)
8
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
全長(mm)
80
120
150
80
100
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01030828
品番
CSME2+6x8
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
3
刃長(mm)
8
全長(mm)
80
刃厚(mm)
8
材質
超微粒子
刃数
2
表面処理
ノンコート