EIKO(栄工舎)
カッタ 超硬S 柄付 CSME2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
8
10
12
6
8
シャンク径(Φmm)
4
6
3
4
刃長(mm)
7
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
全長(mm)
100
120
150
80
100
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01030907
品番
CSME2+8x7
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
7
全長(mm)
100
刃厚(mm)
7
材質
超微粒子
刃数
2
表面処理
ノンコート