アイウッド
建工快速 アルミ用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
100
100
125
160
180
刃厚(mm)
1.5
1.5
1.8
刃数(p)
36
36
42
52
58
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01031318
品番
100×1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
バリなく綺麗に切断。
用途
[切断適合材]アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
外径(Φmm)
100
刃数(p)
36
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.5
適合材
アルミ