ホーザン
ディスクカッター
木材の切断に
用途
木材
適合機種
K-210
刃数
80山
種類
鋸刃
外径(Φmm)
85
刃厚(mm)
1.3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07687762
K-210-5
¥
7,180
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530