SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1R~)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
75
50
10
チューブ内径(Φmm)
25
25
32
40
20
全274種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01031476
品番
CG1RN25-75Z
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード