A形(50m) バンコード Vベルト バンドー化学 01031546

A形(50m) バンコード Vベルト バンドー化学 01031546
A形(50m) バンコード Vベルト バンドー化学 01031546

バンコード Vベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト上幅(mm)12.7
ベルト長さ(m)50
内容量1本注文コード01031546品番A形(50m)
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。
機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。
耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。
断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。

ベルト上幅(mm)12.7厚さ(mm)8ベルト長さ(m)50抗張力2590(N/本)ベルト形A材質ポリウレタン種類Vベルト角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする