P・O・Pプロダクツ
のぼり 歓送迎会承ります。
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
01032368
品番
2911
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
文字内容
歓送迎会承ります
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ