P・O・Pプロダクツ
のぼり 本格焼酎あります
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
01032404
品番
2137
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
文字内容
本格焼酎あります
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ