P・O・Pプロダクツ
のぼり パン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
01032657
品番
190
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル
文字内容
焼きたて パン
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ