曜日別特売
3950 E木製サイン 両面 OPEN/CLOSE P・O・Pプロダクツ 01032842

E木製サイン 両面 OPEN/CLOSE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ
内容量1枚注文コード01032842品番3950
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

両面に異なる内容でお客様にご案内します。
木肌の温もりと筆文字のデザインで書かれた店主の気持ちを代弁するような言葉は、お客様に親しみやすさと活気を伝える演出をします。

材質木製文字内容(表面)OPEN、(裏面)CLOSE仕様(吊り下げくさり)あり厚さ(mm)20サイズ縦(mm)400横(mm)150
注意
※付属のくさりでつるす場合にはサイン下に支えが必要です。
※特大サイズに付属のくさりは、装飾用ですので吊り下げには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする