曜日別特売
FB-203020SF フリー板 杉 節有 ノーブランド 01035518

フリー板 杉 節有

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)300
厚さ(mm)20
長さ(mm)2000
内容量1枚注文コード01035518品番FB-203020SF
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
厚さ(mm)20材質杉/節有長さ(mm)2000幅(mm)300
関連資料:注意事項(4.17MB)
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。
お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01035597
2020-01-16
用途: 家具の造作
製造業

きちっと梱包されていて遠方まで運んでもらいましたが全く問題なし。
製品も写真どおりで品質も全く問題なし。
また次回もお願いしようと思います。

対象商品 : 01035536
2019-12-24
用途: DYIの家具に使用
その他業種

節付きの方が家具の味が出る。前は薄い板厚を選べたが、今は20mm以下がない。また配送料が1枚2000円で2枚頼んで同梱されても2枚分の配送料を取られる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする