曜日別特売
A123 ラスペネミニ RP-M WAKO'S(ワコーズ) 01041888

ラスペネミニ RP-M

(87件のレビュー)
内容量1本(180mL)注文コード01041888品番A123
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,738
販売価格(税別)
1,580

ラスぺネ業務用と同じ原液を使用した、携帯性や狭い箇所での作業性に優れたサイズの高性能浸透防
錆潤滑剤です。霧状タイプで少量噴射のコントロール性に優れています。また、ラスぺネ業務用と同様特殊
バブル採用で360度噴射も可能です。

用途
浸透潤滑剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 自動車整備

標準サイズのラスペネでは入らないような、狭いエンジンルームで使用しています。

1が参考にしています
2025-05-29
用途: 機械の修理
卸売・小売業

機械の修理、バイクの手入れ等に使用します。他の商品よりも優れているのではと思っています。

2025-02-27
用途: 自動車整備
有限会社 ふじおか建設業・工事業

CRC556よりも浸透性は強い気がしてます。
大量に使うのでなければこのサイズが助かります、
固着したナットの緩めに使ってます。

2025-01-14
用途: 潤滑

自動車のボルト取り外しに使用。錆への潤滑にはすぐ浸透して外しやすくなります。その他錆防止や金属ナット、ボルトへの脱着等いろいろ使えてとても助かります。

対象商品 : 01041888
2024-04-23
用途: 機械分解時の ボルト、ナットの錆付き固着の除去
株式会社テクノス

機械分解時に、M6~M16程度の 錆びついて固着し どうにもならないネジ部に吹き付け、しばらく浸透させてから分解することができた。 効果抜群である。
商品名ラスペネ はピンとこなかったが、RUST(サビ)とPENETRATION(浸透)から来ているのであろう。
商品にはカタカナで「ラスペネ」だけであるが、英字「RUSPENE」も書き添えておけば商品の効果も分かり易いと思う。
費用は掛かるが 機会があったら是非実施してほしいものである。

1が参考にしています
対象商品 : 01041888
2024-06-04
用途: バイク整備
有限会社平井電設

いざという時のラスペネ。工具棚に1本あると安心です。

対象商品 : 01041888
2023-11-04
用途: 固着緩めの最終兵器
その他業種

作業の前のおまじない。
これで緩まなかったらバーナーであぶる。
大抵のものは緩む秀逸な商品。
そう使うことがないのでサイズ感・価格もうれしいです。

対象商品 : 01041888
2024-01-01
用途: 固着したネジの取り外し
農・林・水産業

バイクのセルモーターを取り外そうとした時に固定している3本のボルトが全く回りませんでした。手元にある潤滑剤を色々と使いましたが動く気配が無く以前から気になっていたラスペネを購入してみました。到着後、たっぷりとかけ一晩おいて回したところすんなりと回りました。衝撃でした。おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする