曜日別特売
DK-804 けずっ太郎 極細スリム ドウカン 01047016

DK-804 けずっ太郎 極細スリム ドウカン 01047016
DK-804 けずっ太郎 極細スリム ドウカン 01047016

けずっ太郎 極細スリム

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード01047016品番DK-804
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。
1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。
玉ねぎ農家支援。苗床などの中耕に便利です。けずっ太郎スリムでも入らない玉ねぎなどの狭い株間の除草に極細刃幅!

全長(mm)1460質量(g)600刃幅(mm)75柄長さ(mm)1350適合替刃DK-804K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01047016
2022-11-29
用途: 畑の除草
農・林・水産業

幅が狭い分、細かく除草出来る
柄が長いので離れたところまで届く

対象商品 : 01047016
2022-06-16
用途: 葉物野菜の畝間の除草
農・林・水産業

農業です。どの場所でも草取りは大変な作業です。また、草取りをしなければ作物の収穫量に影響してきます。以前はこのタイプのスリムを使用して除草していましたが、スリムでは畝間に入れれない箇所があり、さらに極細タイプを購入しました。かがんで草取りより、はるかにはかどります。

対象商品 : 01047016
2018-06-20
用途: ほうれん草の条間除草
農・林・水産業

ほうれん草の条間除草に。なかなか売ってないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする