曜日別特売

DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個取付角寸法(mm)140×140注文コード01050123品番MDE1451-48L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
厚さ(mm)51入力電圧(V)DC48特性長寿命種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)140×140最大静圧(Pa)130最大風量(m3/min)5.8音圧レベル(dB)49定格回転速度(min-1[r.p.m])3150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01050123MDE1451-48L201050114MDE1451-24L2画像準備中DC長寿命プロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター1個
9,398
税込10,338
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする