曜日別特売

高効率・角型ACブロワ MBSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)単相100最大風量(m3/min)5.1(50Hz)、6.0(60Hz)注文コード01050927品番MBS18-BHL
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法(mm)□180電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60電流(A)0.78(50Hz)、1.24(60Hz)入力(W)78(50Hz)、123(60Hz)使用電圧範囲±10%回転速度(r/min)2900(50Hz)、3380(60Hz)最大風量(m3/min)5.1(50Hz)、6.0(60Hz)最大静圧(Pa)320(50Hz)、470(60Hz)騒音レベル(dB(A))67(50Hz)、70(60Hz)材質【モーターケース】アルミダイカスト、【ケーシング】アルミダイカスト、【ランナー】アルミニウム過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング質量(kg)4.6使用周囲湿度85%以下(非結露)塗装色ダークグレー接続方法電源ケーブル付属品ファン、電源ケーブル、制風ルーバー、取付用ねじ、取扱説明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする