寸法(mm)□200電圧(V)三相200周波数(Hz)50/60電流(A)0.52(50Hz)、0.68(60Hz)入力(W)137(50Hz)、215(60Hz)使用電圧範囲±10%回転速度(r/min)2900(50Hz)、3380(60Hz)最大風量(m3/min)6.9(50Hz)、8.1(60Hz)最大静圧(Pa)420(50Hz)、600(60Hz)騒音レベル(dB(A))71(50Hz)、74(60Hz)材質【モーターケース】アルミダイカスト、【ケーシング】アルミダイカスト、【ランナー】アルミニウム過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング質量(kg)5.6使用周囲湿度85%以下(非結露)塗装色ダークグレー接続方法電源ケーブル付属品ファン、電源ケーブル、制風ルーバー、取付用ねじ、取扱説明書