付属品制御盤ファンユニット、延長ケーブル(1m)、取付用ねじセット(タッピンねじ、スピードナット)、取扱説明書材質【カバー、フレーム】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィルターメディア】ポリエステル/モダアクリル、【ファンフレーム】アルミダイカスト、【羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線厚さ(mm)ファン:25寸法(mm)ファン: □119質量(kg)0.36タイプフィンガーガードユニット種類DCファン電流(A)0.27電圧(V)DC24コード長さ(m)1冷却方式吸込みタイプ最大風量(m3/min)2.2使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)保護回路焼損防止回路内蔵騒音レベル(dB(A))48使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)回転速度(r/min)2950最大静圧(Pa)44使用電圧範囲±15%外形寸法(幅W×高さH)(mm)161×158色(パネル)ライトグレーファン1台防水保護等級IP2X