曜日別特売

制御盤ファンユニット

制御盤ファンユニット - オリエンタルモーター
(1件のレビュー)
コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)内容量1個
272件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01051042C-MD1225-24H-GEFGファン:25ファン: □1190.36フィンガーガードユニットDCファン
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
01051058C-MD1225-24H-GEGファン:25ファン: □1190.36フィンガーガードユニットDCファン
4,600
4,598
5,058(税込)
28日以内出荷
返品不可
01051067C-MD1225-24H-GSFGファン:25ファン: □1190.36フィンガーガードユニットDCファン
5,200
5,198
5,718(税込)
31日以内出荷
返品不可
01051076C-MD1225-24H-GSGファン:25ファン: □1190.36フィンガーガードユニットDCファン
4,600
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051085C-MD1225-24H-PELGファン:25ファン: □1190.76防塵・防滴ユニットDCファン
10,000
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
01051094C-MD1225-24H-PEMGファン:25ファン: □1190.76防塵・防滴ユニットDCファン
8,900
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051103C-MD1225-24H-PEWLGファン:25ファン: □1190.76防塵・防滴ユニットDCファン
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051112C-MD1225-24H-PEWMGファン:25ファン: □1190.56防塵・防滴ユニットDCファン
9,700
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051128C-MD1225-24H-PSLGファン:25ファン: □1190.76防塵・防滴ユニットDCファン
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051137C-MD1225-24H-PSMGファン:25ファン: □1190.56防塵・防滴ユニットDCファン
8,900
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051146C-MD1225-24H-PSWLGファン:25ファン: □1190.76防塵・防滴ユニットDCファン
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051155C-MD1225-24H-PSWMGファン:25ファン: □1190.56防塵・防滴ユニットDCファン
9,700
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051164C-MD1225-24H-SE2Gファン:25ファン: □1190.56防塵・防滴ユニットDCファン
17,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051173C-MD1225-24H-SE3Gファン:25ファン: □1192.1スリット板金ユニットDCファン
23,400
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051182C-MD1225-24H-SEC2Gファン:25ファン: □1191.56スリット板金ユニットDCファン
17,400
16,980
18,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
01051198C-MD1225-24H-SEC3Gファン:25ファン: □1192.1スリット板金ユニットDCファン
23,400
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
01051207C-MD1225-24H-SECGファン:25ファン: □1190.88スリット板金ユニットDCファン
8,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051216C-MD1225-24H-SEGファン:25ファン: □1190.88スリット板金ユニットDCファン
8,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051225C-MD1225-24H-SS2Gファン:25ファン: □1191.56スリット板金ユニットDCファン
17,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051234C-MD1225-24H-SS3Gファン:25ファン: □1192.1スリット板金ユニットDCファン
23,400
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051243C-MD1225-24H-SSC2Gファン:25ファン: □1191.56スリット板金ユニットDCファン
17,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051252C-MD1225-24H-SSC3Gファン:25ファン: □1192.1スリット板金ユニットDCファン
23,400
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051268C-MD1225-24H-SSCGファン:25ファン: □1190.88スリット板金ユニットDCファン
8,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051277C-MD1225-24H-SSGファン:25ファン: □1190.88スリット板金ユニットDCファン
8,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051286C-MD925A-24H-PEGファン:25ファン: □920.35防塵・防滴ユニットDCファン
7,800
7,798
8,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
01051295C-MD925A-24H-PEWGファン:25ファン: □920.35防塵・防滴ユニットDCファン
8,600
8,598
9,458(税込)
29日以内出荷
返品不可
01051304C-MD925A-24H-PSGファン:25ファン: □920.35防塵・防滴ユニットDCファン
7,800
7,798
8,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
01051313C-MD925A-24H-PSWGファン:25ファン: □920.35防塵・防滴ユニットDCファン
8,600
8,598
9,458(税込)
24日以内出荷
返品不可
01051322C-MD925A-24H-SECGファン:25ファン: □920.65スリット板金ユニットDCファン
9,000
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
01051338C-MD925A-24H-SEGファン:25ファン: □920.65スリット板金ユニットDCファン
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051347C-MD925A-24H-SSCGファン:25ファン: □920.65スリット板金ユニットDCファン
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051356C-MD925A-24H-SSGファン:25ファン: □920.65スリット板金ユニットDCファン
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051365C-MD925A-24LH-PEGファン:25ファン: □920.35防塵・防滴ユニットDCファン
7,800
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051374C-MD925A-24LH-PEWGファン:25ファン: □920.35防塵・防滴ユニットDCファン
8,600
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051383C-MD925A-24LH-PSGファン:25ファン: □920.35防塵・防滴ユニットDCファン
7,800
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051392C-MD925A-24LH-PSWGファン:25ファン: □920.35防塵・防滴ユニットDCファン
8,600
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051408C-MD925A-24LH-SECGファン:25ファン: □920.65スリット板金ユニットDCファン
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051417C-MD925A-24LH-SEGファン:25ファン: □920.65スリット板金ユニットDCファン
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051426C-MD925A-24LH-SSCGファン:25ファン: □920.65スリット板金ユニットDCファン
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051435C-MD925A-24LH-SSGファン:25ファン: □920.65スリット板金ユニットDCファン
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051444C-MD925A-24SH-PEGファン:25ファン: □920.35防塵・防滴ユニットDCファン
7,900
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051453C-MD925A-24SH-PEWGファン:25ファン: □920.35防塵・防滴ユニットDCファン
8,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051462C-MD925A-24SH-PSGファン:25ファン: □920.35防塵・防滴ユニットDCファン
7,900
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051478C-MD925A-24SH-PSWGファン:25ファン: □920.35防塵・防滴ユニットDCファン
8,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051487C-MD925A-24SH-SECGファン:25ファン: □920.65スリット板金ユニットDCファン
9,100
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051496C-MD925A-24SH-SEGファン:25ファン: □920.65スリット板金ユニットDCファン
9,100
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051505C-MD925A-24SH-SSCGファン:25ファン: □920.65スリット板金ユニットDCファン
9,100
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051514C-MD925A-24SH-SSGファン:25ファン: □920.65スリット板金ユニットDCファン
9,100
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
01051767C-MDS1225-24H-GEFGファン:25ファン: □1190.47フィンガーガードユニットDCファン
6,000
5,998
6,598(税込)
28日以内出荷
返品不可
01051776C-MDS1225-24H-GEGファン:25ファン: □1190.47フィンガーガードユニットDCファン
5,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01052862
2018-09-10
用途: 温調制御盤の内部冷却ファンとして
株式会社オーレックス

フィルタエレメント&化粧グリル&フィンガーガード付200vACモデルを選定。
フィルタは、運用雰囲気に離型剤のミストや硫化物系のヤニが多いので、欠かせません。
(万全ではないですが…)
作動音は一般的なものですが、静かなほうでしょう。
電源ケーブル付で、ファン・フィンガーガードは化粧グリル側にネジ止めされており、
組立て施工時はグリルをネジ2本で固定する構造なので、清掃や交換にはグリルごと取り外せるようになっています。
さらに小口径のモデルがあると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする