材質【フード】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィルターメディア】合成繊維、【グリル、マウンティングフレーム】ABS(難燃グレードV-0)、【ファンフレーム、羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線厚さ(mm)ファン:25寸法(mm)ファン: □92質量(kg)0.35タイプ防塵・防滴ユニット種類DCファン電流(A)0.13電圧(V)DC24コード長さ(m)1出力形態回転時:Lレベル(内部トランジスタON)、拘束時: Hレベル(内部トランジスタOFF)センサー動作時:拘束時フィルター付冷却方式吸込みタイプ機能停止センサ、無接点タイプ最大風量(m3/min)0.43使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)保護回路焼損防止回路内蔵騒音レベル(dB(A))43使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)回転速度(r/min)3150最大静圧(Pa)38使用電圧範囲±15%外形寸法(幅W×高さH)(mm)129×134色(パネル)ライトグレーファン1台防水保護等級IP43出力形式アラーム:オープンコレクタ出力除塵率(%)48(風速V:2.0m/s時)