曜日別特売

制御盤ファンユニット

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質【フード】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィルターメディア】合成繊維、【グリル、マウンティングフレーム】ABS(難燃グレードV-0)、【ファンフレーム、羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線タイプ防塵・防滴ユニット最大風量(m3/min)0.2注文コード01051392品番C-MD925A-24LH-PSWG
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質【フード】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィルターメディア】合成繊維、【グリル、マウンティングフレーム】ABS(難燃グレードV-0)、【ファンフレーム、羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線厚さ(mm)ファン:25寸法(mm)ファン: □92質量(kg)0.35タイプ防塵・防滴ユニット種類DCファン電流(A)0.13電圧(V)DC24コード長さ(m)1出力形態回転時:Lレベル(内部トランジスタON)、拘束時: Hレベル(内部トランジスタOFF)センサー動作時:拘束時フィルター冷却方式吸込みタイプ機能停止センサ、無接点タイプ最大風量(m3/min)0.2使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)保護回路焼損防止回路内蔵騒音レベル(dB(A))43使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)回転速度(r/min)2950最大静圧(Pa)37使用電圧範囲±15%外形寸法(幅W×高さH)(mm)129×134色(パネル)ライトグレーファン1台防水保護等級IP55出力形式アラーム:オープンコレクタ出力除塵率(%)95(風速V:0.7m/s時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01052862
2018-09-10
用途: 温調制御盤の内部冷却ファンとして
株式会社オーレックス

フィルタエレメント&化粧グリル&フィンガーガード付200vACモデルを選定。
フィルタは、運用雰囲気に離型剤のミストや硫化物系のヤニが多いので、欠かせません。
(万全ではないですが…)
作動音は一般的なものですが、静かなほうでしょう。
電源ケーブル付で、ファン・フィンガーガードは化粧グリル側にネジ止めされており、
組立て施工時はグリルをネジ2本で固定する構造なので、清掃や交換にはグリルごと取り外せるようになっています。
さらに小口径のモデルがあると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする