材質【カバー、フレーム】SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、【フィルターメディア】ポリエステル、【ファンフレーム、羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線厚さ(mm)ファン:25寸法(mm)ファン: □92質量(kg)0.65タイプスリット板金ユニット種類DCファン電流(A)0.12電圧(V)DC24コード長さ(m)1出力形態回転時:Lレベル(内部トランジスタON)、拘束時: Hレベル(内部トランジスタOFF)センサー動作時:拘束時フィルター付冷却方式吐出しタイプ機能停止センサ、無接点タイプ最大風量(m3/min)0.45使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)保護回路焼損防止回路内蔵騒音レベル(dB(A))44使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)回転速度(r/min)3200最大静圧(Pa)39使用電圧範囲±15%外形寸法(幅W×高さH)(mm)155×155色(パネル)クリーム(2.5Y9/1)ファン1台防水保護等級IP4X出力形式アラーム:オープンコレクタ出力除塵率(%)65(風速V:2.5m/s時)