付属品制御盤ファンユニット、延長ケーブル(1m)、取付用ねじ、取扱説明書材質【フード】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィルターメディア】合成繊維、【グリル、マウンティングフレーム】ABS(難燃グレードV-0)、【ファンフレーム、羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線厚さ(mm)ファン:25寸法(mm)ファン: □92質量(kg)0.35タイプ防塵・防滴ユニット種類DCファン電流(A)0.13電圧(V)DC24コード長さ(m)1出力形態ファン1回転あたり2周期のパルスを出力フィルター付冷却方式吐出しタイプ機能パルスセンサタイプ最大風量(m3/min)0.45使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)保護回路焼損防止回路内蔵騒音レベル(dB(A))43使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)回転速度(r/min)3100最大静圧(Pa)44使用電圧範囲±15%外形寸法(幅W×高さH)(mm)129×134色(パネル)ライトグレーファン1台防水保護等級IP43出力形式オープンコレクタ出力除塵率(%)48(風速V:2.0m/s時)