サイズ違いのリピートとなります。価格が安く製品自体しっかりしており問題ありません。塗装ハゲの発生もなく、満足です。
水温メーターと同時購入しましたが取り付け時に問題もなく商品到着も早く大変満足しています。
内径28mmのアダプターを探していて、こちらにしました。
エンジンルームの中で青く光る質感がいい感じ。
ホース径もJA11にピッタリでした。
今まで水温計のアダプターに汎用品で賄っていましたが、オートゲージ製のアダプターに付け替えました。
水漏れもなくしっかりと装着されています。 バンドのボルトサイズが7mmという珍しいサイズでした。
バンドが入っていないかと思っていたけれど、入っていて(2本)すぐに取り付け出来て良かった。