曜日別特売
GLH-100-80L ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 01065828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLH-100-80L ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 01065828
GLH-100-80L ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 01065828

ゴールドリフター(油圧・足踏式)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
積載荷重(kg)100
耐荷重(kg)100
均等荷重(kg)100
内容量1台注文コード01065828品番GLH-100-80L
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
積載荷重(kg)100耐荷重(kg)100均等荷重(kg)100テーブル寸法幅(mm)400テーブル寸法奥行(mm)720最低位(mm)80最高位(mm)635車輪径(Φmm)自在車100 固定車75質量(kg)35材質(本体)スチール材質(車輪)(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置種別低床テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720ペダル回数20全長LL(mm)1030ストロークST(mm)555テーブル高さH~H1(mm)80~635
関連資料:図面資料(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01065828
2022-07-28
用途: 地面側の製品を移動させて、1メートル上の台にしまう
農・林・水産業

前タイヤが、直進で小回りに使いにくい。
前にアングルを溶接して自在キャスターを取り付けた。
小回りがしやすくなって、使い易さがました。

1が参考にしています
対象商品 : 01065837
2016-01-10
用途: 台車の昇降
大野紙工所

台車ごと昇降させる都合上、この低床タイプを探していました。
ペダルで上昇出来るので、ハンドリフターよりも楽です。
下降はレバーの方が便利だと思うのですが。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする