※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
多関節ロボット用ケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
芯数(C)
4
2
3
4
6
8
10
14
16
20
24
7
11
13
全長(m)
40
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
AWG
24
24
22
20
18
16
14
全410種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01067623
品番
EXT-3D/CL3X/2517 300V 2P×AWG24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
4
対数(P)
2
導体外径(Φmm)
0.59
全長(m)
40
色
ダークブルー
AWG
24
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表