定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.7
(380-440V)4
(500-550V)5.5
種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)13/(380~440V)9/(500~550V)9、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)11/(380~440V)9/(500~550V)9、単相モータ(AC-3級):(100~110)13/(200~220)13、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)20/(380~440V)13、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)12/(48V以下)6/(110V以下)4/(220V以下)1.2、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)12/(48V以下)12/(110V以下)10/(220V以下)7、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)7/(48V以下)5/(110V以下)1.2/(220V以下)0.2、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)12/(48V以下)6/(110V以下)3/(220V以下)0.5、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)12/(48V以下)10/(110V以下)5/(220V以下)2補助接点2b長さ(mm)75幅(mm)44厚さ(mm)78フレームT12コイル定格電圧(V)AC200定格絶縁電圧(V)690種別標準仕様形消費電力(W)2.2定格インパルス耐電圧(kV)6定格周波数(Hz)S-T32BC AC200V質量(kg)0.27取付方式ねじ、DINレール付属品三菱電機仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力:常時/7投入瞬時/45トラスコ品番S-T32BC AC200V容量(mL)S-T32BC AC200V形式交流操作形周波数(Hz)50/60電源(V)S-T32BC AC200V接点構成(主接点)3a定格消費電力(W)S-T32BC AC200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三菱電機マグネット部寸法(mm)三菱電機キャブタイヤコード(m)S-T32BC AC200V寸法(inch)S-T32BC AC200V機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回マグネット最大磁力(N[kgf])三菱電機マグネット吸着最小板厚(mm)S-T32BC AC200V汚染度(使用環境)3最大穴あけ能力(mm)S-T32BC AC200V開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)20、補助接点:10鍵三菱電機操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様直径×高さ(mm)S-T32BC AC200V適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7