吉岡刃物製作所
のこかり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
全長(mm)
550
550
650
600
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
01078437
品番
401
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。
滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。
全長(mm)
550
刃長(mm)
180
刃渡り(mm)
180
仕様
ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ
タイプ
短柄
アズワン品番
64-8284-43