佐藤計量器製作所
S型地温計 1段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
01084247
品番
0530-00
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
地温、気温などを測ることができます。
測定範囲
-5℃~50℃
質量(g)
約16
寸法
(W)23×(H)190×(D)8mm
精度
±1℃
最小目盛
1℃
注意
※ 経年変化・・・感温液に白灯油と着色料を使用していますが、直射日光下では赤色が薄くなります。