曜日別特売
1513-20 カラー寒暖計ミルノ 佐藤計量器製作所 01084335

カラー寒暖計ミルノ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード01084335品番1513-20
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ABS樹脂ベースの寒暖計。
名入れ可能。

用途家庭やオフィスの温度管理に。最小目盛1℃全長(mm)200質量(g)約25寸法(W)44×(H)200×(D)9mm測定範囲(℃)-30~50精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする