佐藤計量器製作所
PH計用温度センサ 640-T
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
01084895
品番
6425-90
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
温度環境測定用センサとして640S-4、640S-5、640S-6と併せて使用可能。
pH測定時の測定試料または環境温度測定に使用します。
用途
ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。温度環境測定用。
測定範囲
0~50℃
寸法
Φ3.8×(L)100mm
コード長さ(m)
1.2
精度
±0.5℃
注意
※測定試料の温度をより正確に測定するためには、感温部の先端から約60mm程度、挿入してください