曜日別特売
183-137K シングルレバー混合栓 136・137 カクダイ 01089445

シングルレバー混合栓 136・137

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード01089445品番183-137K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。

付属品ゴム栓厚さ(mm)(取付穴)5~35規格JIS適合品取付穴径(Φmm)35~38使用地区寒冷地取付穴径(mm)35~38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする