化粧鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード01093067品番200-321
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

フレーム固定

適合200-321:497-024、497-025用付属品ビス・プラグ仕様フレーム固定形状長方形サイズ(mm)1100×740アズワン品番64-6505-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする