カクダイ
凍結防止帯(パイロットランプつき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
01095754
品番
698-05-06
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。
パイロットランプで通電状態を確認できます。
用途
金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
長さ(m)
6
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
75
付属品
保温テープ
アズワン品番
64-6501-01