曜日別特売
T‐1 590L Vガイドレール 鋼  片刃レール取付穴付 ノーブランド 01101738

Vガイドレール 鋼 片刃レール取付穴付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法A(mm)4
寸法L(mm)590
590
90
140
190
240
290
340
390
440
490
540
640
690
740
790
840
890
940
990
1040
1090
1140
1190
1240
1290
1340
1390
1440
1490
1540
1590
1640
1690
1740
1790
内容量1本注文コード01101738品番T‐1 590L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
寸法A(mm)4寸法B(mm)20寸法C(mm)50寸法D(mm)3.5寸法L(mm)590寸法E(mm)11.1±0.381寸法F(mm)4.75±0.381寸法G(mm)0.79±0.05寸法J(mm)1.57寸法R(mm)0.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする