ノーブランド
Vガイドレール 鋼 片刃レール取付穴付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
寸法A(mm)
4
4
5.5
8
9.5
寸法L(mm)
1040
1040
1040
90
140
190
240
290
340
390
440
490
540
590
640
690
740
790
840
890
940
990
1090
1140
1190
1240
1290
1340
1390
1440
1490
1540
1590
1640
1690
1740
1790
全140種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01101826
品番
T‐1 1040L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
3.5
寸法L(mm)
1040
寸法E(mm)
11.1±0.381
寸法F(mm)
4.75±0.381
寸法G(mm)
0.79±0.05
寸法J(mm)
1.57
寸法R(mm)
0.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300