- ネピアプレミアムソフト 王子ネピア 01135304

ネピアプレミアムソフト

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(60m×4ロール)注文コード01135304品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高密度ソフトエンボス加工に加え、「やわらか&しっかり新処方」で、濡れた時のやぶれにくさをアップさせ、温水洗浄後のふき取りにも、より使いやすい紙質となりました。

タイプシングル使用場所トイレ長さ(m)60材質パルプ100%シリーズネピア香り無香料アズワン品番65-1920-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01058925
2021-02-25
用途: 会社で
製造業

会社で使うので値段がもう少し安ければなお良いと思います。

対象商品 : 01058934
2021-02-16
用途: トイレ用

ネピアの同シリーズの他製品に比べると、
思った以上に臭いがきついです。

対象商品 : 01058925
2019-04-04
用途: トイレ用
その他業種

水洗トイレで使用していますが使用時の破れが無いのが良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 01058925
2018-06-12
用途: トイレで

プレミアムソフトがなかなかスーパー等では売ってないので助かります

対象商品 : 01058934
2018-03-08
用途: 孫たちのトイレ勉強

香りと柔らかさに満足してます。1カートンの入数を頂くと注文しやすい。

対象商品 : 01135304
2018-09-30
用途: トイレのペーパー
ビックオフィス池袋サービス業

これは単価が高いすぎてウチでは使えないという結論を出しました。違うメーカーの製品を探します。

対象商品 : 01058925
2015-08-05
用途: オフィス事務
住環境テクノサービス株式会社

ドラッグストアよりちょっと高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする