倉茂電工
300V 耐ノイズ性耐油性シールド付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
芯数(C)
6
2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
5
7
全長(m)
80
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
公称断面積(mm
2
)
0.5
0.5
0.75
1.25
2
導体外径(Φmm)
1.9
1.9
2.3
2.7
3
全261種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01136065
品番
VCTF36SB 6C×0.5SQ 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
6
導体外径(Φmm)
1.9
全長(m)
80
色
黒
公称断面積(mm
2
)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表