曜日別特売
HB-036K 伝説六型 ふくろ倶楽部 01142137

伝説六型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード01142137品番HB-036K
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質本革・マイクロレザー寸法(mm)250×350×60質量(g)671適合ベルト幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01142137
2021-08-17
用途: 型枠工事
株式会社佐々木工務店建設業・工事業

手など出し入れしやすいし、脇のポケットも使いやすい、
10年以上使いまわしてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする