6KEASJ 床下収納庫 気密・600型・浅型 吉川化成 01146504

床下収納庫 気密・600型・浅型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
シルバー
内容量1台注文コード01146504品番6KEASJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1、補強桟×2仕様通気孔なし寸法(mm)616×616シルバー高さ(mm)306材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約70対応板厚(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
011465046KEASJ561524166KEASJ6KEASJ 床下収納庫 気密・600型・浅型 吉川化成 56152416床下収納庫 気密・600型・浅型吉川化成1台
14,980
税込16,478
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする