取付パーツ直付パーツ(木造鉄骨)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ダークブロンズ
内容量1袋注文コード01151508品番HP-23-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
用途木下地・鉄骨への取付けダークブロンズ仕様木下地・鉄骨への取付長さ(mm)110径(Φmm)8.5下穴径(Φmm)6(木造用)、7(1.6mm厚鉄骨用)、7.5(2.3mm厚鉄骨用)、8(3.2mm厚鉄骨用)
注意
※物干1本に対して1袋必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする