曜日別特売
No.33 風呂屋錠 左吊(マスターキー仕様) SSロック 01154904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

風呂屋錠 左吊(マスターキー仕様)

(1件のレビュー)
取扱停止中
キー番号No.33
内容量1セット注文コード01154904品番No.33
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マスターキー(別売り)対応タイプです。

材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本キー番号No.33吊元
注意
※スペアーキーの複製には現品が必要となりますので2枚のうち1枚は大切に保管していただく事をお勧めいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01154615
2019-03-18
用途: メンテナンス
建設業・工事業

使用感については他商品と変わりませんが、素早い対応で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする