曜日別特売
SSB16 セットスクリュー ハヤシ 01156934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSB16 セットスクリュー ハヤシ 01156934
SSB16 セットスクリュー ハヤシ 01156934

セットスクリュー

(1件のレビュー)
ねじの呼びM16
M16
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M18
M20
M22
M24
M25
M26
M27
M28
M30
M32
M33
M34
M36
M38
M40
M45
内容量1個注文コード01156934品番SSB16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65
販売価格(税別)
59
寸法B(mm)8寸法L(mm)10材質S45Cピッチ(mm)1.5ねじの呼びM16硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01156986
2020-10-30
用途: スリーブ引き抜き工具として使用

このサイズのネジは他のどこにも売っていなくて、やっと見つけました。有り難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする